STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-1/2
Double Open Ended Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40463232
Rubix:10122621
EAN:4018754020034



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-1/2
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x29x131 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Lengte | 131 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
