CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/2 D374 3P/C AD. - 864943
DRAADBOOR METRISCH FIJN - VOOR BLINDE GATEN - GAZ 3/8 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864943
Rubix:20854012
EAN:3660338193811




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2 |
|---|---|
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/2 D374 3P/C AD. - 864943
DIN 5156.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2 |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 19 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1/2 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | iso229 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 743,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 899,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen