COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M3 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM101DA-M3C110
Rubix:A0450154
Fabrikant:6635028




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3 x 0,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M3 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3 x 0,5 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
| Aansluiting | 1,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m3 x 0,5 |
| Aantal windingen per inch | 50,8 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,18 excl. BTW
/ stuk
€ 34,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen