Referenties
Spartex:TF1M45A4-50
Rubix:08260993
Fabrikant:0976445 1000
EAN:4043377123701


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m45 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,86 excl. BTW
/ stuk
€ 269,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
45 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m45