Referenties
Spartex:TF2M20A4-70
Rubix:08223071
Fabrikant:0976420 2000
EAN:4043377232366


Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M20
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,45 excl. BTW
/ stuk
€ 71,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20