Referenties
Spartex:BF5CM10A2-70
Rubix:08221341
Fabrikant:0976210 50
EAN:4043377295217


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X50
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M10X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10