Referenties
Bosch:GLI 18V-1200 C (0601446700)
Rubix:19050276
Fabrikant:0601446700
EAN:3165140901239

Productdetails : (U) BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-1200 C BODY
De compacte en robuuste schijnwerper met 1.200 lumen in de 18 V categorie - aangesloten. De GLI 18V-1200 C Professional is de compacte en robuuste schijnwerper van Bosch in de 18 V categorie. Hij heeft 12 krachtige LED's die tot 1.200 lumen kunnen leveren voor uitstekende lichtomstandigheden. De schijnwerper is spatwater- en stofdicht dankzij een robuuste batterijdeksel met IP 64-classificatie. De schijnwerper kan eenvoudig worden bediend met een smartphone, zodat hij snel en eenvoudig op afstand kan worden aangepast. De schijnwerper heeft twee helderheidsstanden, vijf flexibele standen en een 1/4"-statiefschroefdraad, zodat hij snel kan worden aangepast aan elke werksituatie. Deze schijnwerper is uitstekend geschikt voor het verlichten van hele werkgebieden gedurende een hele werkdag. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's* (Professional 18 V Systeem). * accudeksel sluit niet volledig bij gebruik van ProCORE18V 12.0Ah accu.
Sterke punten
•12 powerful LEDs deliver up to 1,200 lumens for excellent lighting conditions
Splash-proof and dust-tight due to an IP 64-rated, robust battery cover
Convenient smartphone control for fast and easy remote lighting adjustments; 2 brightness settings, 5 standing positions
Splash-proof and dust-tight due to an IP 64-rated, robust battery cover
Convenient smartphone control for fast and easy remote lighting adjustments; 2 brightness settings, 5 standing positions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1200 lm |
| Spanning | 18 v li-ion V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- bosch:06014A8000
- rubix:A0890649
- fabrikant:06014A8000
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
€ 111,02 excl. BTW/ stuk
