MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 3/4" XGT 40V MAX TW011GZ
XGT 40 V Max Slagmoersleutel 3/4"
Zie technische informatieReferenties
Makita:TW011GZ
Rubix:A0840116
Fabrikant:TW011GZ
EAN:0197050010742

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 3/4" XGT 40V MAX TW011GZ
Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk. Uitgerust met 3/4" vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen. Voorzien van verlengd aambeeld, ideaal voor (de)montage van truckwielen. 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal. Digitaal instelbaar: allround machine voor zware verbindingen, met breed bereik (M18-M30). Maximaal 1500 Nm sterk. Relatief compact en goed gebalanceerd, daardoor goed hanteerbaar. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Maximaal koppel | 1900 N.m |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | vierkante aansluiting 19,0 mm (3/4') '' |
| Model | tw011gz |
| Onbelast toerental | 1800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,33 excl. BTW
/ stuk
€ 456,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen