MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL FUEL 1/2 M18 FMTIW2F12-502X
M18 FUEL™ 1/2″ slagmoersleutel met frictiering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933478450
Rubix:A0423428
Fabrikant:4933478450
EAN:4058546346416



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL FUEL 1/2 M18 FMTIW2F12-502X
De M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering van Milwaukee is het ideale gereedschap voor veeleisende professionals. Het losbreekkoppel van 881 Nm en het montagekoppel van 745 Nm bieden een unieke combinatie van kracht, compactheid en precisie. Dankzij de totale lengte van slechts 152 mm is dit model perfect voor werkzaamheden in krappe ruimtes. De geavanceerde technologie zorgt voor maximale controle en topprestaties op elke bouwplaats.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ 1/2" met frictiering is uitgerust met een koolborstelloze POWERSTATE™-motor, een REDLITHIUM™-accu en intelligente REDLINK PLUS™-elektronica. Vier DRIVE CONTROL™-modi maken het mogelijk om het toerental en koppel aan te passen aan de toepassing. De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt. De automatische uitschakelfunctie beperkt het aandraaimoment tot 47 Nm om overmatig aandraaien te voorkomen. Drie krachtige LED’s zorgen voor optimale zichtbaarheid op de werkplek. De omkeerbare riemclip vergemakkelijkt het transport op de bouwplaats.
Specificaties:
- Accutype: Li-ion REDLITHIUM™
- Accucapaciteit: 5.0 Ah
- Onbelaste snelheid (RPM): 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
- Losbreekkoppel: 881 Nm
- Slagfrequentie (CPS/MIN): 0-900/ 0-2100/ 0-3100
- Maximale schroefmaat: M22
- Geluidsdrukniveau (Lpa): 95,4 dB(A) (K=3 dB)
- Geluidsvermogensniveau (Lwa): 106,4 dB(A) (K=3 dB)
- Trillingsniveau: 17,4 m/s² (Onzekerheid K: 1,5 m/s²)
Normen:
- EN 62841-1: veiligheid van elektrisch handgereedschap;
- EN 62841-2-2: speciale eisen voor slagmoersleutels;
- EN IEC 55014-1 en EN IEC 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit;
- EN IEC 63000: conformiteit met RoHS-richtlijn.
Merkinformatie:
Sinds 1924 heeft MILWAUKEE® Tool zich gevestigd als een wereldwijde pionier in de productie van zwaar elektrisch gereedschap, professionele accessoires, innovatief handgereedschap, oplossingen voor opslag en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het merk focust op duurzaamheid en prestaties en herdefinieert de normen voor snoerloze technologie met zijn M12™, M18™ en MX FUEL™ systemen. Het bedrijf wordt gedreven door de nabijheid van professionals in de bouw en het transport en biedt op maat gemaakte oplossingen die de productiviteit verhogen en de prestaties in het veld optimaliseren. Zijn iconische realisaties omvatten de TILT-LOK™, de eerste reciprozaag met een verstelbare handgreep, de beroemde SAWZALL™ en de revolutionaire integratie van de lithium-iontechnologie in snoerloos gereedschap.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ 1/2" met frictiering is uitgerust met een koolborstelloze POWERSTATE™-motor, een REDLITHIUM™-accu en intelligente REDLINK PLUS™-elektronica. Vier DRIVE CONTROL™-modi maken het mogelijk om het toerental en koppel aan te passen aan de toepassing. De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt. De automatische uitschakelfunctie beperkt het aandraaimoment tot 47 Nm om overmatig aandraaien te voorkomen. Drie krachtige LED’s zorgen voor optimale zichtbaarheid op de werkplek. De omkeerbare riemclip vergemakkelijkt het transport op de bouwplaats.
Specificaties:
- Accutype: Li-ion REDLITHIUM™
- Accucapaciteit: 5.0 Ah
- Onbelaste snelheid (RPM): 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
- Losbreekkoppel: 881 Nm
- Slagfrequentie (CPS/MIN): 0-900/ 0-2100/ 0-3100
- Maximale schroefmaat: M22
- Geluidsdrukniveau (Lpa): 95,4 dB(A) (K=3 dB)
- Geluidsvermogensniveau (Lwa): 106,4 dB(A) (K=3 dB)
- Trillingsniveau: 17,4 m/s² (Onzekerheid K: 1,5 m/s²)
Normen:
- EN 62841-1: veiligheid van elektrisch handgereedschap;
- EN 62841-2-2: speciale eisen voor slagmoersleutels;
- EN IEC 55014-1 en EN IEC 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit;
- EN IEC 63000: conformiteit met RoHS-richtlijn.
Merkinformatie:
Sinds 1924 heeft MILWAUKEE® Tool zich gevestigd als een wereldwijde pionier in de productie van zwaar elektrisch gereedschap, professionele accessoires, innovatief handgereedschap, oplossingen voor opslag en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het merk focust op duurzaamheid en prestaties en herdefinieert de normen voor snoerloze technologie met zijn M12™, M18™ en MX FUEL™ systemen. Het bedrijf wordt gedreven door de nabijheid van professionals in de bouw en het transport en biedt op maat gemaakte oplossingen die de productiviteit verhogen en de prestaties in het veld optimaliseren. Zijn iconische realisaties omvatten de TILT-LOK™, de eerste reciprozaag met een verstelbare handgreep, de beroemde SAWZALL™ en de revolutionaire integratie van de lithium-iontechnologie in snoerloos gereedschap.
Sterke punten
- Uitzonderlijk vermogen in een ultracompact formaat;
- 4 DRIVE CONTROL™ modi voor maximaal aanpassingsvermogen;
- Regelaar voor het verwijderen van bouten en automatische uitschakelmodus;
- Ultra-efficiënte POWERSTATE™ koolborstelloze motor;
- REDLITHIUM™ accu voor langere levensduur en duurzaamheid;
- Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's;
- Hoge zichtbaarheid dankzij drie ingebouwde LED's;
- Optimaal beheer van vast- en losdraaien voor meer veiligheid;
- Geleverd met twee 5.0 Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een robuuste HD Box.
- 4 DRIVE CONTROL™ modi voor maximaal aanpassingsvermogen;
- Regelaar voor het verwijderen van bouten en automatische uitschakelmodus;
- Ultra-efficiënte POWERSTATE™ koolborstelloze motor;
- REDLITHIUM™ accu voor langere levensduur en duurzaamheid;
- Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's;
- Hoge zichtbaarheid dankzij drie ingebouwde LED's;
- Optimaal beheer van vast- en losdraaien voor meer veiligheid;
- Geleverd met twee 5.0 Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een robuuste HD Box.
Toepassingen
De M18 FUEL™ 1/2″ ONE-KEY™ is perfect voor veeleisende toepassingen in de industrie, industrieel onderhoud, metaalconstructie en openbare werken. Deze machine is ideaal voor het vast- en losdraaien van bouten tot M22 en is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in ruimtes met beperkte toegang. Dankzij de nauwkeurige bediening en het compacte formaat is het een essentieel gereedschap voor professionals die prestaties, veelzijdigheid en gebruiksgemak willen combineren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 745 N.m |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 617,90 excl. BTW
/ stuk
€ 747,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden