MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FIW2P12-0X
M18 FUEL™ 1/2″ compacte slagmoersleutel met verende borgpen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 FIW2P12-0X
Rubix:A0423417
Fabrikant:4933478446
EAN:4058546346379

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL M18 FUEL 1/2 M18 FIW2P12-0X
Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
1/2″ verende borgpen
Riemclip
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
1/2″ verende borgpen
Riemclip
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18v dc V |
| Maximaal koppel | 339 N.m |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2'' vierkant met verende borgpen '' |
| Model | m18 fiw2p12-0x |
| Onbelast toerental | 2400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,90 excl. BTW
/ stuk
€ 397,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
