ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M14
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20300.140.001
Rubix:08510129
EAN:8715492606853

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M14
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 970 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M14 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Metrische diameter
M14