ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20330.100.001
Rubix:08510162
EAN:8715492607560

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,98 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden