BOSCH LADER GAL 18V6-80 1600A01U9L

Lader GAL 18V6-80

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:1600A01U9L
Rubix:19078299
EAN:4059952519135
BOSCH LADER GAL 18V6-80 1600A01U9L

Technische samenvatting

Productdetails : BOSCH LADER GAL 18V6-80 1600A01U9L


Continu opladen voor werk zonder gedwongen pauzes: lader met meerdere stations voor 6 accu's

Sterke punten

Fast charge with 8 A current: 42 minutes are enough to charge a ProCORE18V 8.0Ah battery to 80% capacity
High efficiency: 2 charging cycles ensure continuous operation
Priority charging button: allows priority charging of the corresponding battery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesnellader
€ 130,13 excl. BTW
/ stuk
€ 157,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden