FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-8-B 153166

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSSF-1/4-8-B
Rubix:06143372
Fabrikant:153166
EAN:4052568032517
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-8-B 153166

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-8-B 153166


Insteek schotdoorvoer QSSF-1/4-8-B met binnendraad. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x80x30 mm
Logistiek gewicht39,77 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielnorm
Aansluiting 28
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,02 excl. BTW
/ stuk
€ 6,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden