NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-1/8" BSP C01670418
Draaibare T-adapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:C01670418
Rubix:05250168
Fabrikant:C01670418

Documenten
Productdetails : NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-1/8" BSP C01670418
Sterke punten
Norgren Express Pneufit C-steekfittingen vormen een van de grootste assortimenten industriële fittingen, met meer dan 1000 vormen en maten. De montagetijd kan tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de versies met parallelle schroefdraad, of door te kiezen voor conische fittingen om een perfecte afdichting te garanderen onder minder dan ideale poortomstandigheden. Het materiaal van de behuizing is PBT of vernikkeld messing, dat een goede weerstand biedt tegen corrosie of verontreiniging, en alle onderdelen worden binnen de behuizing vastgehouden om elke keer een perfecte afdichting te garanderen. Naast standaardvormen omvat het assortiment ook verdeelstukken, banjo-stroomregelaars, afsluitkleppen en andere artikelen om maximaal voordeel te halen uit het gebruik van standaard, algemeen verkrijgbare onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | c0167 |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen