FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4 153344 (130766)

Insteekkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-4
Rubix:06143016
Fabrikant:153344
EAN:4052568034054
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4 153344 (130766)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4 153344 (130766)


L-insteekkoppeling QSML-4 Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x40x20 mm
Logistiek gewicht2,36 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 14 mm
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,70 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,84 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden