SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00G

Schotverbinding - KQ2E*-00

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2E16-00G
Rubix:A0259597
Fabrikant:KQ2E16-00G
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00G
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00G


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Schotverbinding. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Slang met dezelfde diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Profielkq2
Aansluiting 216 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,28 excl. BTW
/ 2 stuks
81,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen