Referenties
Iscar:E10M SDUCR-07
Rubix:20752600
Fabrikant:3601902

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER E10M SDUCR-07 3601902
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar draaibeitel-houder e10m sducr-07 3601902
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x32x32 mm |
| Gewicht verpakking | 147 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder e10m sducr-07 3601902 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,00 excl. BTW
/ stuk
€ 442,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen