Referenties
Iscar:S10L SDUCR-07
Rubix:20752816
Fabrikant:3600914

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s10l sducr-07 3600914 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S10L SDUCR-07 3600914
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar S10L SDUCR-07 (3600914) draaibeitel-houder voor inwendig draaien met 55° ruitenplaten en 7° speling, rechter snijrichting. Stalen uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 144x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s10l sducr-07 3600914 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | isoturn |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen