Referenties
Iscar:E12Q SDUCR-07
Rubix:20810204
Fabrikant:3601903

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder e12q sducr-07 3601903 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER E12P SDUCR-07 3601903
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar E12Q SDUCR-07 3601903 is een interne, indexeerbare boorstang met schroefklem. Voor 55° ruitvormige wisselplaten en doorlopende koeling (Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,255 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 173x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 250 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder e12q sducr-07 3601903 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 12 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | a/e/s-sducr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,00 excl. BTW
/ stuk
€ 543,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen