Referenties
Iscar:2300514
Rubix:20750714



Technische samenvatting
| Type | zelfgrip houder/blad sgfh 26-3 (2300514) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 75 mm |
Productdetails : ISCAR SELF-GRIP HOUDER SGFH 26-3 2300514
SGFH/R/L - SELF-GRIP-bladen voor afsteken en groefsnijden met enkelzijdige inserts. De bladen met koelingsgaten worden aangeduid met een "K".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 115x32x15 mm |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Type | zelfgrip houder/blad sgfh 26-3 (2300514) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 75 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | self-grip |
| Lengte kop | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden