Referenties
Iscar:BCM D30-A-W32-C
Rubix:20753248
Fabrikant:3102556

Technische samenvatting
| Type | freeshouder bcm d30-a-w32-c (3102556), iscar |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
Productdetails : ISCAR FREESHOUDER BCM D30-A-W32-C 3102556
DROPMILL, Ball nose endmills carrying tangent straight edge inserts. Used for semi finishing and finishing at high feed rates. Its unique design provides a fully affective cutter - two cutting edges even at small depths of cut.
Iscar freeshouder BCM D30-A-W32-C voor finish profilering met kogelfreeskop. Ø30 snijdiameter, Weldon Ø32, koeling via doorvoer en koplengte 67 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 722 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165x64x64 mm |
| Gewicht verpakking | 835 g |
| Type | freeshouder bcm d30-a-w32-c (3102556), iscar |
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | bcm (dropmill) |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,00 excl. BTW
/ stuk
€ 552,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen