Referenties
Iscar:E10M SCLCR-06
Rubix:2099006772
Fabrikant:3601907

Technische samenvatting
| Type | iscar binnendraaihouder e10m sclcr-06 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
Productdetails : ISCAR BINNENDRAAI HOUDER E10M SCLCR-06
Schroefvergrendelbare boorstangen voor een minimale boordiameter van 5 mm, met 80° ruitvormige wisselplaten met 7° speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,16 g |
| Gewicht verpakking | 159 g |
| Type | iscar binnendraaihouder e10m sclcr-06 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 10 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | sclcr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 150 mm |
| 32 mm | |
| 156 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,00 excl. BTW
/ stuk
€ 442,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen