Referenties
Iscar:S25T MWLNL-08W
Rubix:20752968
Fabrikant:3601324

Technische samenvatting
| Type | draaibeitelhouder iscar s25t mwlnl-08w 3601324 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S25T MWLNL-08W 3601324
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
ISCAR top-wedge-lock draaibeitelhouder S25T MWLNL-08W voor Trigon dubbelzijdige inserts. Linkse uitvoering met bevestigingsdiameter 25 mm en OAL 300 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1044 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1106 g |
| Type | draaibeitelhouder iscar s25t mwlnl-08w 3601324 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | isoturn |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,00 excl. BTW
/ stuk
€ 355,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen