Referenties
Iscar:A32S MWLNL-08W
Rubix:A0354922
Fabrikant:3601326

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder a32s mwlnl-08w 3601326 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER A32S MWLNL-08W 3601326
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
Iscar draaibeitel-houder A32S MWLNL-08W (3601326) voor WNGA-inserts. Bevestigingsdiameter d=32 mm en koplengte l2=45 mm; geschikt met koelmiddel (Coolant Y).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1244 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x54x54 mm |
| Gewicht verpakking | 1330 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder a32s mwlnl-08w 3601326 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
| Serie | a32s |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,00 excl. BTW
/ stuk
€ 404,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen