ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SVJCL 2525M-16 3601063
Draaigereedschaphouder SVJCR 2525M-16
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SVJCL 2525M-16
Rubix:20753164
Fabrikant:3601063

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SVJCL 2525M-16 3601063
Wisselplaathouder met schroefklemming voor wisselplaten met 35° positieve conus en 7° speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,00 excl. BTW
/ stuk
€ 180,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen