FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4 2094

Draaiverdeler GF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GF-1/4
Rubix:05102530
Fabrikant:2094
EAN:4052568000066
FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4 2094

Technische samenvatting

Typegf roterende verdeler
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4 2094


Draaiverdeler GF-1/4 met een stijve persluchtvoeding en vier roterende uitgangen. Nominale diameter=11,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Max. toerental=300 1/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x48x42 mm
Logistiek gewicht263,5 g
Typegf roterende verdeler
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84798997
€ 127,98 excl. BTW
/ stuk
€ 154,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden