Referenties
Iscar:WNMG 06T308-VL IC908
Rubix:20792548
Fabrikant:5592402

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T308-VL IC908 5592402
ISCAR WNMG 06T308-VL draaiwisselplaat met VL-chipformer en TiAlN-coating, schakering IC908. Geschikt voor extern/intern 80° trigon draaien, profileren en afwerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t308-vl |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen