Referenties
Walter:CNMG120408-NMS WSM01
Rubix:A0299092
Fabrikant:6876740

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG120408-NMS WSM01
Walter draaiwisselplaat negatief cnmg120408-nms wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120408-nms wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 12,896 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen