Referenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC9250
Rubix:20791036
Fabrikant:5507275

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-SM IC9250 5507275
ISCAR CCMT 09T304-SM IC9250 draaiplaat voor semi-afwerking en afwerking. Positieve snijkant met gematigde spaanafvoer (chip breaking) voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen