ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC520N 5505277
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-WG IC520N
Rubix:A0510875
Fabrikant:5505277

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120408-wg ic520n |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-WG IC520N 5505277
Dubbelzijdige negatieve CNMG-WG draaiwisselplaat (wiper) van cermet voor hoogvoeding. Voor een uitstekende oppervlakteresultaat bij extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120408-wg ic520n |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 179,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen