ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 11T301-AS IC520 5590080
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCGT 11T301-AS IC520
Rubix:A0511191
Fabrikant:5590080

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 11T301-AS IC520 5590080
Iscar DCGT 11T301-AS wisselplaat met positieve 7° flank en scherp snijend profiel. Voor buiten-draaien van aluminium en non-ferrometalen (IC520).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen