Referenties
Iscar:DCGT 11T302-AS IC907
Rubix:20791384
Fabrikant:5591012

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 11T302-AS IC907 5591012
ISCAR DCGT 11T302-AS wisselplaat (IC907) met TiAlN-coating. 55° rhombische geometrie met 7° positieve flank voor het machinaal bewerken van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcgt 11t302-as |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen