Referenties
Iscar:DCMT 070202 IC20N
Rubix:A0511181
Fabrikant:5502669

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dcmt 070202 (iso pos.), 55° ruitvormig, positief |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070202 IC20N 5502669
Iscar DCMT 070202 IC20N draaiwisselplaatje voor afwerkingsbewerking. 55° ruitvormig met 7° positieve speling, ongecoat carbide/cermet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dcmt 070202 (iso pos.), 55° ruitvormig, positief |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen