Referenties
Iscar:DCMT 11T302-SM IC530N
Rubix:A0421479
Fabrikant:5591839

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (dcmt 11t302-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T302-SM IC530N 5591839
ISCAR draaiwisselplaat DCMT 11T302-SM met grade IC530N en chipbreker SM voor semi-finishing en finish turning. 55° rhombisch met positieve 7° flank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (dcmt 11t302-sm) |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen