Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 25 07 24-MR 2220
Rubix:A0460150
Fabrikant:7231439
EAN:7323221714390


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 07 24-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (t-max® p) |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 23 mm |
| Dikte | 7,9375 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 453,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen