ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-NF IC530N 5503674
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-NF IC530N
Rubix:A0511050
Fabrikant:5503674

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief dnmg-nf (55° ruit), dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-NF IC530N 5503674
Negatieve dubbelzijdige ISCAR DNMG 110408-NF wisselplaat met 55° ruit en TiCN+TiN-coating voor half- en afwerking. Grade IC530N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief dnmg-nf (55° ruit), dubbelzijdig |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen