Referenties
Iscar:SNMG 120404-TF IC907
Rubix:20791772
Fabrikant:5596001

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120404-TF IC907 5596001
Dubbelzijdige SNMG-TF draaiwisselplaat voor uitwendig draaien. IC907-kwaliteit met TiAlN-coating en TF-spaanbreker voor betrouwbare sneden in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmg-tf) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen