Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 12-MR 4415
Rubix:A0459703
Fabrikant:8021203
EAN:7323225795746


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 19 06 12-mr) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 19 06 12-mr) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 17,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen