ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-WG IC530N 5503723
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-WG IC530N
Rubix:A0510241
Fabrikant:5503723

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso neg wnmg 06t304-wg |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-WG IC530N 5503723
Dubbelzijdig Iscar WNMG 06T304-WG draaiplaatje met wiper geometrie voor hoge oppervlakteafwerking bij hoge voedingssnelheden. Grade IC530N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso neg wnmg 06t304-wg |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen