ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC9150 5597905
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-TF IC9150
Rubix:A0510298
Fabrikant:5597905

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 060408-tf |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC9150 5597905
Negatieve, dubbelzijdige ISCAR WNMG 060408-TF draaiwisselplaat met TF-spanbreker en IC9150. Hoekradius 0,8 mm en snijlengte 6,52 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 060408-tf |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen