Referenties
Walter:DNMG150608-MS3 WSM01
Rubix:A0299091
Fabrikant:6890875

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMG150608-MS3 WSM01
Walter draaiwisselplaat negatief dnmg150608-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150608-ms3 wsm01 |
| Schakering | wsm01 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 271,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen