ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060408-WF IC907 5506228
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-WF IC907
Rubix:A0510296
Fabrikant:5506228

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060408-WF IC907 5506228
Iscar draaischroefwisselplaat WNMG 060408-WF met schakering IC907. ISO negatief insert voor CNC-draaibewerkingen waar stabiele standtijd en afwerking gewenst zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (wnmg) |
| Schakering | ic907 |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen