ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC8150 5510358
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-F3P IC8150
Rubix:A0510313
Fabrikant:5510358

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat / wisselplaatje (iso negatief, trigon wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC8150 5510358
Dubbelzijdige Iscar WNMG 060408-F3P draaiplaat voor semi-afwerking en afwerking. ISO negatief (trigon), afgestemd op stabiele snijkrachten voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat / wisselplaatje (iso negatief, trigon wnmg) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen