Referenties
Walter:CPGT060204-MM4 WSM20S
Rubix:A0293830
Fabrikant:6844638

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CPGT060204-MM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief cpgt060204-mm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpgt060204-mm4 |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 264,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen