Referenties
Iscar:WNMG 06T301-NF IC908
Rubix:20792468
Fabrikant:5591352

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg-nf draaiplaatje (trigon) dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic908 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T301-NF IC908 5591352
Dubbelzijdig trigon draaiplaatje WNMG 06T301-NF in graad IC908 (TiAlN) voor semi-finishing en finishing met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg-nf draaiplaatje (trigon) dubbelzijdig |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen