Referenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC907
Rubix:20792484
Fabrikant:5504879

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-NF IC907 5504879
ISCAR indexeerbare trigon-draaiwisselplaat WNMG 06T304-NF in de snijgraad IC907. Voor semi-afwerking en afwerking met TiAlN-coating en lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen