ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-F3M IC6015 5567845
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-F3M IC6015
Rubix:A0510539
Fabrikant:5567845

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-F3M IC6015 5567845
Negatieve, dubbelzijdige TNMG-draaiplaat TNMG 220408-F3M met chipbreker F3M voor afwerking van RVS en koolstofarm staal. Materiaal IC6015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 220408-f3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen