ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-WG IC520N 5505278
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-WG IC520N
Rubix:A0510130
Fabrikant:5505278

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080408-wg |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-WG IC520N 5505278
Dubbelsidige negatieve trigon-draaiwisselplaat WNMG 080408-WG met wiper-geometrie voor hoge oppervlaktekwaliteit bij hogere voedingssnelheden. Geschikt voor toepassingen in snijmateriaal IC520N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080408-wg |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen