ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-WG IC8250 5550326
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-WG IC8250
Rubix:A0510956
Fabrikant:5550326

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg (dnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-WG IC8250 5550326
Draaiwisselplaat ISO-negatieve DNMG 150412-WG van Iscar voor IC8250. Dubbelzijdige 55° rhombic wiper: geschikt voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-neg (dnmg) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen